Description:
- Puissance filaire similaire à une meuleuse d'angle de 1200 W.
- Taille réduite de la transmission et rétention de la batterie inférieure équerre - pour un meilleur équilibre et ergonomie par rapport au modèle précédent
- RAPIDSTOP™ pour un freinage rapide du disque en moins de 2 secondes pour une protection élevée de l'utilisateur
- Poignée latérale anti-vibration pour de faibles vibrations
- Système de changement rapide FIXTEC™ pour un remplacement de disque sans outil
- Poignée mince
- La grille antipoussière remplaçable empêche la saleté de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie de la machine
- le réglage du capot de protection de 125 mm sans outil permet d'obtenir de grandes capacités de coupe
- Protection de redémarrage pour une protection élevée de l'utilisateur
- La plateforme FUEL™ est conçue pour les utilisateurs les plus exigeants. La technologie offre les meilleures performances et combine trois composants clés : le moteur sans balais PowerState™, le REDLITHIUM™ batterie et l'électronique REDLINK plus™. En associant de manière optimale ces trois technologies MILWAUKEE®, nous obtenons les meilleures performances avec la plus grande longévité possible
- 100% compatible avec la gamme d’outils MILWAUKEE® M18™.
Caractéristique(s):
- Filetages de broche : M14
- Protection contre le redémarrage : Oui
Livraison:
Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans la boîte, protection à dégagement rapide, clip de protection contre les coupures, Poignée latérale AVS, bride, écrou à bride, clé, tamis anti-poussière