M18FSAG125XB-0 SMERIG.SQUADRA BATT

Número de artículo: 4933498062
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933498062
EAN / GTIN 4058546512224
Número del fabricante 4933498062
Número L L00800 5099
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potencia con cable similar a una amoladora angular de 1200 W.
  • Tamaño de transmisión reducido y menor retención de batería ángulo - para un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior
  • RAPIDSTOP™ para un frenado rápido del disco en menos de 2 segundos para una alta protección del usuario
  • Mango lateral anti-vibración para baja vibración
  • Sistema de cambio rápido FIXTEC™ para el reemplazo de discos sin herramientas
  • Diseño de mango delgado
  • La rejilla de polvo reemplazable evita que la suciedad entre, prolongando la vida útil de la máquina
  • el ajuste de la campana protectora sin herramientas de 125 mm permite grandes capacidades de corte
  • Protección de reinicio para una alta protección del usuario
  • La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el REDLITHIUM™ batería y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con la mayor longevidad posible
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Rosca del husillo: M14
  • Protección de reinicio: Sí

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, protector de liberación rápida, clip de protección de corte, AVS manija lateral, brida, tuerca de brida, llave, pantalla de polvo