Meule d'ébauche 180X6 mm PRO+ 1 pièces

Réf.: 4932451503
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932451503
EAN / GTIN 4002395162062
Réf. fabricant 4932451503
Article hors catalogue L00800 1911

Description

Description:

  • Utilisations : Optimisées pour les aciers doux et métaux non alliés
  • Caractéristiques : Résistance à l’usure et performances garantissent le meilleur rapport prix / performances

Caractéristique(s):

  • Diamètre du trou [mm] : 22.2
  • Diamètre du disque : 180
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SG 27 / 180 x 6 x 22 mm - 10 pcs
  • Diamètre du disque [mm] : 180
  • Equipement standard : WS 180 S, WSL 180, WS 21-180