SÉCATEUR BYPASS 25 MM AVEC ÉTUI

Réf.: 4932499679
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4932499679
EAN / GTIN 4058546568436
Réf. fabricant 4932499679
Article hors catalogue L01870 119458
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Design optimisé de la lame bypass pour une coupe sans effort de branches jusqu’à 25 mm
  • Lames forgées pour une coupe facile et une durabilité maximale
  • Le montage innovant des lames résiste à des forces élevées pour une coupe douce et régulière, même sur des branches dures
  • Le verrouillage à 2 positions limite l’ouverture maximale pour des coupes plus rapides sur les petites branches, tout en réduisant la fatigue et la tension sur les mains
  • Poignée ergonomique pour une prise en main sûre et un travail précis, adaptée aux petites, moyennes et grandes mains
  • Revêtement «Softgrip» pour une prise en main optimale à chaque coupe

Caractéristique(s):

  • Conditioné par: 1
  • Diamètre max.: 25 mm

Livraison:

Étui universel pour sécateur

Produits adaptés