Tijeras de podar de bypass de 25 mm con funda

Número de artículo: 4932499679
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932499679
EAN / GTIN 4058546568436
Número del fabricante 4932499679
Número L L01870 119458
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño optimizado de la hoja de corte en bypass para cortar sin esfuerzo ramas de hasta 25 mm
  • Hojas forjadas para un corte suave y una durabilidad máxima
  • El innovador sistema de montaje de la cuchilla resiste fuerzas elevadas, lo que garantiza un corte suave y uniforme incluso con ramas duras
  • El sistema de bloqueo de 2 posiciones limita la apertura máxima para realizar cortes más rápidos en ramas más pequeñas, lo que reduce la tensión en las manos y la fatiga
  • El mango ergonómico garantiza un agarre seguro y un trabajo preciso, y se adapta a manos pequeñas, medianas y grandes
  • Revestimiento antideslizante para un agarre óptimo en cada corte

Característica:

  • Contenido: 1
  • Diámetro máx. de corte: 25 mm

Volumen de suministro:

Funda universal para tijeras de podar