Zahradní nůžky s obtokovým mechanismem 25 mm s pouzdrem

Artiklové číslo: 4932499679
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932499679
EAN / GTIN 4058546568436
Číslo výrobce 4932499679
L-číslo L01870 119458
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vylepšená konstrukce čepele s obtokovým vedením pro snadné řezání větví o průměru až 25 mm
  • Kované čepele pro snadné řezání a maximální životnost
  • Inovativní uchycení čepele odolává velkým silám a zajišťuje jemný a rovnoměrný řez i u tvrdých větví
  • Dvoustupňová aretace omezuje maximální úhel otevření, což umožňuje rychlejší řezání menších větví a zároveň snižuje namáhání rukou a únavu
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pevný úchop a přesnou práci; vhodná pro malé, střední i velké ruce
  • Povrch Softgrip pro vynikající přilnavost při každém řezu

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • Max. průměr řezu: 25 mm

Rozsah dodávky:

Univerzální pouzdro na zahradní nůžky