{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| CAS AL | M8 | |
| SH kodas AL | 1,25 mm | |
| Kalibro rūšis | nepraeinantysis kalibras (NO-GO) | |
| Nominalusis matmuo min. | 8 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 8 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegis | M8 | |
| Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
| Sriegio skersmuo | 8 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Produkto rūšis | sriegių kalibrinis kamštis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 13; DIN ISO 1502 | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 486516 M8 | |
| EAN / GTIN | 4046122621262 | |
| Gamintojo numeris | 229763 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Germany, www.johs-boss.de |