Ponceuse à disque à angle droit de 2″ (51 mm) de diamètre

Réf.: 48540
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
Référence article 48540
EAN / GTIN 0616026485402
Réf. fabricant 48540
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Comprend un tampon de type verrouillable 51344 (2 pouces de diamètre). Compatible également avec des disques de 3 pouces de diamètre, vendus séparément.
  • Le moteur à régulateur maintient la vitesse en charge.
  • La poignée confortable en matériau composite limite la transmission de l’air froid à l’utilisateur.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 12000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 89 mm
  • Longueur (mm): 208 mm
  • Largeur (mm): 51 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg