Úhlová bruska o průměru 2″ (51 mm)

Artiklové číslo: 48540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 48540
EAN / GTIN 0616026485402
Číslo výrobce 48540
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Obsahuje uzamykatelnou podložku 51344 (průměr 2″). Lze použít i podložky o průměru 3″, které se prodávají samostatně.
  • Motor řízený regulátorem udržuje otáčky i při zatížení.
  • Kompozitní pohodlná rukojeť omezuje pronikání studeného vzduchu k obsluze.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 89 mm
  • Délka (mm): 208 mm
  • Šířka (mm): 51 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg