• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

GD-DH 0.844-15D-I1.25-10 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4851694

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 4851694
EAN / GTIN 7291075355369
Réf. fabricant 4851694
Article hors catalogue L24020 354

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.844″ ,Longueur hors tout (OAL) 17.286″ ,Longueur utile (LU) 12.99″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.844″
  • Equivalent décimal: 0.844″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 14.8″
  • Groupe de longueurs: 15xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 10..
  • Longueur hors tout (OAL): 17.286″
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Longueur utile (LU): 12.99″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout