• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DDD-EF 18.40-20.00-FT Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (18.4-28 dia.)

Réf.: 4824560

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 4824560
EAN / GTIN 7291075354805
Réf. fabricant 4824560
Article hors catalogue L24020 201

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 64 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I0
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout