{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Dimension nominale min. | 139 mm | |
| Dimension nominale max. | 139 mm | |
| Plage de tolérance | JS | |
| Degré de tolérance (qualité) | 4 | |
| Configurable | oui | |
| Dim. nom. intervalle | 1 mm | |
| Type de produit | bague de réglage | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Norme | DIN 2250 | |
| Matériau | acier | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 484030 139 | |
| EAN / GTIN | 2050001953155 | |
| Réf. fabricant | M130EM01LS139 | |
| Fabricant/personne responsable | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |