Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Règle sinus, Distance moyenne des galets: 200mm

Réf.: 483000 200

Sélectionnez la variante et la quantité

Distance moyenne des galets (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2273
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2273
Largeur sans galets 15 mm
Toutes les pièces trempé
Distance moyenne des galets 200 mm
Hauteur sans galets 29,5 mm
Précision écartement des galets ±0,004 mm
Parallélisme surface d'appui/base des galets ±0,0025 mm
Type de produit Règles sinus

Identification et classification

Référence article 483000 200
Réf. fabricant 483000 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rectifiée et trempée, avec butée frontale pour empêcher la pièce de glisser.

Utilisation:

Pour le contrôle et le réglage précis d’angles à l’aide de cales étalons parallèles selon le principe du sinus (cales étalons, voir 480200481310).
Un tableau de conversion des degrés / minutes en mm est livré avec l’appareil (par ex. des cales étalons de 17,365 mm de haut doivent être posées sous le galet de la règle pour obtenir un angle de 10°).