{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 2273 | |
| Largeur sans galets | 15 mm | |
| Toutes les pièces | trempé | |
| Distance moyenne des galets | 100 mm | |
| Hauteur sans galets | 29,5 mm | |
| Précision écartement des galets | ±0,002 mm | |
| Parallélisme surface d'appui/base des galets | ±0,0025 mm | |
| Type de produit | Règles sinus |
| Référence article | 483000 100 | |
| Réf. fabricant | 483000 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |