Adaptateur de radiateur

Réf.: 4800-23
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
Référence article 4800-23
EAN / GTIN 4000896144273
Réf. fabricant 4800-23
Article hors catalogue L60140 3468

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffageAdaptateur de radiateur (avec fermeture à baïonnette) pour
  • DAIHATSU Standard
    HONDA Accord ∙ Civic ∙ Legend
    HYUNDAI ∙ camions ISUZU ∙ KIA
    MAZDA
    323 ∙ 626 années → 2002 ∙ 6 ∙ MX5 ∙ Premacy années 2000 → ∙ RX8
    MITSUBISHI Carisma ∙ Eclipse ∙ Galant ∙ Lancer ∙ Outlander ∙ Pajero ∙ Sigma ∙ Spacewagon D années 2003 →
    Véhicules utilitaires MITSUBISHI Fuso Canter
    NISSAN 350Z ∙ Almera ∙ Maxima ∙ Micra années → 2004 ∙ Terrano 2 ∙ X-Trail ∙ Chariots élévateurs à fourche
    TOYOTA Avensis ∙ Carina E
    SUZUKI Baleno ∙ Wagon-R
    SUBARU Forester ∙ Impreza ∙ Legacy ∙ Outback
    OPEL Agila 1,0 et 1,2 l et
    SMART Forfour
    YALE GDP/ GLP 16-30
Élargissement de l’assortiment pour les testeurs de radiateurs existants HAZET 4800
  • Les filetages sont précisément adaptés aux orifices des réservoirs d'expansion
  • Pièce de raccord pour la connexion au raccord rapide de la pompe de radiateur 4800-1 et à la pièce intermédiaire 4800-2 ou aux appareils de remplissage à vide du radiateur HAZET 4801-1 et 4802-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.16 kg

Produits adaptés

Accessoires