{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP65 | |
| Herstellerbezeichnung | Typ IOC | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Höhe gesamt | 120 mm | |
| Gehäuse Breite | 268 mm | |
| Gehäuse Tiefe | 115 mm | |
| Form Wägeplatten | eckig | |
| Breite Wägeplatte | 500 mm | |
| Tiefe Wägeplatte | 400 mm | |
| Material Wägeplatte | Edelstahl | |
| inklusive Anzeigeeinheit | ja | |
| Anzeigeeinheit Höhe | 80 mm | |
| Anzeigeeinheit Breite | 268 mm | |
| Anzeigeeinheit Tiefe | 115 mm | |
| Wägebereich min. | 0 kg | |
| Wägebereich max. | 150 kg | |
| Ablesbarkeit | 0,02 kg | |
| Wiederholbarkeit | 0,05 kg | |
| Ziffernhöhe | 24 mm | |
| Schnittstelle | RS 232 C | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Plattformwaage | |
| Einheit Wägebereich | Kilogramm | |
| Einschwingzeit | 2 s | |
| Messtechnik | digital | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C | |
| Gewicht | 5,2 kg | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 479608 150 | |
| EAN / GTIN | 4045761207196 | |
| Herstellernummer | IOC 100K-2M | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |