Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Balanza de plataforma, tipo IOC con homologación, Intervalo de pesaje máximo: 150kg

Número de artículo: 479608 150

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante Typ IOC
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Altura total 120 mm
Carcasa anchura 268 mm
Carcasa profundidad 115 mm
Forma de la placa de pesaje forma angular
Ancho de la placa de pesaje 500 mm
Profundidad de la placa de pesaje 400 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Incluida unidad indicadora sí
Unidad indicadora altura 80 mm
Unidad indicadora anchura 268 mm
Unidad indicadora profundidad 115 mm
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 150 kg
Precisión de lectura 0,02 kg
Repetibilidad 0,05 kg
Altura de las cifras 24 mm
Interfaz RS 232 C
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Balanza para plataforma
Unidad del rango de pesaje kilogramos
Tiempo de respuesta 2 s
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 5,2 kg
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479608 150
EAN / GTIN 4045761207196
Número del fabricante IOC 100K-2M
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Balanza de plataforma robusta que se puede emplear como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.
  • Balanza de dos zonas con cambio automático de la lectura (lectura más precisa en la mitad inferior de la zona de pesada).
  • Unidad indicadora con altura de las cifras de 24 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.
  • Movilidad alta gracias al funcionamiento opcional por batería y la construcción compacta.
  • Una señal visual y acústica ayuda a dividir porciones, dosificar u ordenar en el intervalo de tolerancia.
  • Especificación porcentual: Permite la pesada con un valor especificado (100 %) y la sujeción de desviaciones de este valor nominal.
  • Cantidades: Registro rápido de cantidades grandes mediante función de recuento sencilla. Cantidades de referencia seleccionables 5, 10, 25, 50 unidades.
  • Programa de ajuste CAL: Para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).

Balanza de plataforma con homologación (calibrado opcional disponible en el n.º 479609). Un gran número de interfaces de datos (opcionales) permiten la transmisión cómoda de los datos de pesaje. Fórmula opcional disponible: Memoria aparte para la tara y los componentes para la fórmula (neto-total).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye adaptador de red, pie de mesa que incluye soporte mural, cubierta de protección para el trabajo.

Partes opcionales:

Calibrado n.º 479609 tam. 300

Nota:

Para la calibración correcta se necesita el lugar de instalación de la balanza. Incluir en el pedido calibración n.º 479609 e indicar lugar de instalación.