Calibro per fessure Delrin, Numero lame: 8

Codice art.: 478360 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 77,40 € /pz.
  • 35,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
234 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero lame Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di tolleranza ±0,1 mm
Norma Norma interna
Spessori lama 0,25 - 2 (progressione di 0,25) mm
Numero lame 8
Lunghezza lama 20 mm
Tipo di prodotto Calibro per fessure

Identificazione e classificazione

Codice articolo 478360 8
EAN / GTIN 4062406120436
Codice del produttore 478360 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Calibri per fessure in delrin (POM), pieghevoli grazie al collegamento a vite di alta qualità. Non danneggiano le superfici, elevata resistenza alle abrasioni con spessore lama inciso.

Uso:

Per controlli che non danneggiano la superficie e la vernice di fessure e fughe.