Spleetmaatkaliber Delrin 8

Artikelnummer: 478360 8
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Tolerantieveld ±0,1 mm
Bladdikte 0,25 tot 2 (0,25 oplopend) mm
Aantal bladen 8
Bladlengte 20 mm
Producttype Spleetmaatkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478360 8
EAN/GTIN 4062406120436

Omschrijving

Uitvoering:

Delrin (POM) spleetmaatkalibers, inklapbaar door hoogwaardige schroefverbinding. Sparen het oppervlak, uiterst slijtvast met ingegraveerde bladdikte.

Toepassing:

Voor controle van spleetmaten en naadbreedtes terwijl oppervlak en lak worden gespaard.