Thermomètre et hygromètre, Type: 605I

Réf.: 474184 605I
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure humidité relative 0 % - 100 %
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Plage de mesure température -20 °C - 60 °C
Poids 86 g
Longueur 218 mm
Largeur 30 mm
Hauteur 25 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Type de produit Thermometre et hygrometre

Identification et classification

Référence article 474184 605I
EAN / GTIN 4029547022524
Réf. fabricant 0560 2605 02
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone. Toutes les données de mesure sont transmises directement à l’application gratuite testo Smart (configuration système requise: iOS 13.0 ou Android 8.0 ou plus récent / Bluetooth® 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.
  • Affichage simultané de max. 6 Smart Probes.
  • Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.
  • Possibilité d’afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.
  • Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos.

Thermo-hygromètre à commande via smartphone. Mesure de la température et de l'humidité de l'air dans des locaux et conduits. Calcul automatique du point de rosée et de la température de bulbe humide. Inclinable à 0°, 45°, 90°.

Livraison:

Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d'étalonnage.

Remarque(s):

Autres Smart Probes (thermomètres, thermomètres à pince, manomètres différentiels et manomètres haute pression) disponibles sur demande.