Sondes anémométrique, Type: FR

Réf.: 474152 FR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0,6 m/s - 50 m/s
Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée) ±0,2 + 1 % (0,6 à 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 à 50 m/s)
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de fonctionnement -10 °C - 70 °C
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Sondes anémométrique

Identification et classification

Référence article 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Réf. fabricant 0635 9532
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Exécution:

Sonde à hélice ⌀ 16 mm pour la mesure de débits d'air élevés jusqu'à 50 m/s. Pour les mesures dans les tubes ou conduits avec manche télescopique de 850 mm.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.