Niveau à bulle pour électriciens, Longueur: 430mm

Réf.: 467415 430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible en position normale 0,5 mm/m
Ecartement des trous de perçage 71 mm
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Métrologie analogique
Longueur 430 mm
Type de produit Niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354
Fabricant/personne responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Description

Exécution:

Niveau à bulle pour électriciens avec butées antidérapantes aux extrémités. Trous de marquage intégrés à intervalles normalisés pour mesurer et marquer les distances entre les trous des interrupteurs et prises en une seule opération.