• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Metre pliant bois jaune rivets recouv., Longueur: 2m

Réf.: 466005 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE III

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE III
Nombre de branches 10
Longueur 2 m
Largeur 16 mm
Epaisseur 3,3 mm
Type de produit Mètres pliants

Identification et classification

Référence article 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025
Réf. fabricant 994914200
Fabricant/personne responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Description

Exécution:

Graduation en mm en haut et en bas. Graduation claire et bien lisible. Chiffres décimaux en rouge. Branches serrées en hêtre de haute qualité.
Jaune clair sur toute la longueur, doré par immersion.
Plaques d’articulation enveloppantes très résistantes avec ressorts en acier trempé et rivets invisibles.