• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Mètre-ruban, lecture en mm/pouces, Longueur ruban: 3m

Réf.: 462014 3
Prix par 1 Unité (1,17 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 34,00 € /pcs.
  • 56,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 940 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE II
  • Lecture commutable: mm / pouces

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Largeur de bande 16 mm
Longueur boîtier 66 mm
Largeur boîtier 27 mm
Hauteur boîtier 59 mm
Lecture commutable mm / pouces
Type de produit Mètre-ruban de poche

Identification et classification

Référence article 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Réf. fabricant 462014 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban imprimé blanc et noir, pour lecture en mm/pouces (bord supérieur en pouces; bord inférieur en mm). Boîtier rouge avec revêtement en caoutchouc noir.