Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli avec graduation au dos, Longueur totale: 150mm

Réf.: 461805 150
Prix par 1 Unité (23,20 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 32,20 € /pcs.
  • 79,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 483 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 150 mm
Section, largeur 13 mm
Section, épaisseur 0,5 mm
Type de produit Règles

Identification et classification

Référence article 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Réf. fabricant 461805 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier à ressorts inoxydable. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.
Bord supérieur avec graduation ½ mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.
Avec graduation supplémentaire au verso.