EMH MB50-8 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils pour fraises en bout Weldon-DIN 1835 B/E.

Réf.: 4550171
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 4550171
EAN / GTIN 7291075140354
Réf. fabricant 4550171
Article hors catalogue L23900 297

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Taille du corps (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Taille de lattachement (CSI) W8
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 44 mm
  • Taille du corps (SS) MB50

Téléchargements et documents

De la même série "ITSBORE" Afficher tout