HSK A50 MB50 ITS-BORE, système modulaire : Attachements HSK DIN 69893-A.

Réf.: 4550111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série ITSBORE
Type de produit tête à aléser non spécifiée

Identification et classification

Référence article 4550111
EAN / GTIN 7291075139600
Réf. fabricant 4550111
Article hors catalogue L23900 160

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 66 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Produits adaptés

De la même série "ITSBORE" Afficher tout