ST 16X100 ER11 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Réf.: 4506052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4506052
EAN / GTIN 7291075133226
Réf. fabricant 4506052
Article hors catalogue L24120 1887

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 16 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille de lattachement (CSI) ER11, Longueur dépassement (LPR) 70.5 mm, Taille du corps (SS) 16

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER11
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 70.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 16