ST 16X100 ER11 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4506052
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4506052
EAN/GTIN 7291075133226
Nummer fabrikant 4506052
L-nummer L24120 1887

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 16 mm, zittendiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, interfacemaat (CSI) ER11, klauwlengte (LPR) 70,5 mm, schachtmaat (SS) 16

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 16 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER11
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Lengte kraag (LPR) 70,5 mm
  • Schachtlengte (LS) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 16