ST 16X100 ER11 M Portapinzas ER Mini DIN 6499 con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4506052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4506052
EAN / GTIN 7291075133226
Número del fabricante 4506052
Número L L24120 1887

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Connection Size (CSI) ER11, Voladizo (LPR) 70.5 mm, Shank Size (SS) 16

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 7 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER11
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Voladizo (LPR) 70.5 mm
  • Longitud del mango (LS) 100 mm
  • Shank Size (SS) 16