• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Colonne de mesure 2D numérique Linear Height, Type: 600F

Réf.: 445395 600F
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 483,00 € /pcs.
  • 474,00 € /pcs.
  • 66,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Linear Height
Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 600 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 977 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Incrément numérique convertible 0,001 / 0,0001 / 0,00001 / 0,000001 pouce
Diagonale d'écran 21,3 cm
Affichage avec rétroéclairage oui
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Répétabilité (plan) 0,4 µm
Rectitude 4 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 5 µm
Méthode de déplacement du chariot de mesure pneumatique
Exécution Sans poignée
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Force de mesure 1 N
Métrologie numérique
Hauteur totale 996 mm
Poids 26,1 kg
Type de produit Colonnes de mesure

Identification et classification

Référence article 445395 600F
EAN / GTIN 4550501366366
Réf. fabricant 518-360-13
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

  • Combinaison parfaite entre polyvalence et précision maximum dans cette catégorie d’appareils.
  • Utilisation intuitive grâce aux menus explicites, y compris 21 langues.
  • Ecran tactile de 8,4 pouces avec affichage couleur et rétroéclairage.
  • Mécanisme d’entraînement pneumatique.
  • Déroulement automatique des programmes de pièces appris.
  • Excellente visualisation des comparaisons de tolérance GO/±NG.
  • Fonctionnement autonome par batterie. Autonomie d’environ 4 heures. Possibilité d’ajouter une deuxième batterie.
  • Entrée DIGIMATIC pour comparateurs numériques.
  • Sortie DIGIMATIC pour U-Wave ou imprimante.
  • Impression des résultats de mesure via l’imprimante de reçus / l’imprimante Digimatic 498701 ou transmission au PC par communication sans fil (câble USB / clé USB).

Livraison:

Avec palpeur à bille de ⌀ 5 mm et support, bloc d’étalonnage, bloc d’alimentation, 1× batterie NiMH et housse de protection.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.