Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Mini-processeur / imprimante DP-1 VA, Type: DP1VA

Réf.: 498701 DP1VA

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 6 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie nickel-hydrure métallique (NiMH)
Rechargeable oui
Référence fabricant DP-1 VA
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Nombre d’emplacements de mémoire 1 000
Connexion entrée; sortie; sortie
Type de produit Imprimantes de données
Interface Digimatic; RS232C; USB
Longueur 280 mm
Largeur 280 mm
Hauteur 100 mm

Identification et classification

Référence article 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Réf. fabricant 264-505D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Imprimante de données rapide et silencieuse. Grands caractères bien lisibles. Lecture temporelle des valeurs mesurées (fonction horaire). Saisie des données jusqu'à 9999 valeurs. Papier thermique durable. Très compacte. Démarrage par une simple pression sur une touche. Fonctionnement possible sur bloc d'alimentation 6 V, piles ou batteries. Fonction d'enregistrement de données avec horodatage. Impression et transmission de données simultanées possible. Compatible avec les instruments de mesure Digimatic 2.
Données imprimables: Valeurs mesurées; valeurs dans la tolérance et hors tolérance, nombre de données, valeurs maximum / minimum, plages; moyennes, écarts types, nombre de rebuts, pourcentage de rebuts, indice de traitabilité, histogrammes, limites d'engagement; date et heure.

Utilisation:

Pour calcul, impression et analyse statistique des données de mesure de petits instruments de mesure avec interface Digimatic.

Livraison:

Avec 1 rouleau de papier thermique, sangle de transport et bloc d’alimentation.

Accessoire(s):

Papier thermique 498710, commande au pied 498780. Batterie (4 pièces) 081570 réf. LR6, piles (4 pièces) 081561
réf. LR6.