Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 300mm

Réf.: 445136 300
Remise
738,84 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 39,70 € /pcs.
  • 64,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface USB
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Hauteur traçage 300 mm
Lecture 0,01 mm
Hauteur des chiffres 12 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Interface Port USB; Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Section règle 35×12 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Fonction de preset oui
Autonomie des piles env. 20 000 h
Métrologie numérique
Surface base, longueur 149 mm
Surface base, largeur 100 mm
Type de produit Trusquin vertical

Identification et classification

Référence article 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Réf. fabricant 570-402
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Règle absolue, aucun nouveau réglage du point de référence après redémarrage et vitesse de déplacement illimitée. Grand volant facile à manipuler. Pointe à tracer en carbure rapporté et sortie de données Digimatic. Grand affichage LCD (hauteur des chiffres: 12 mm) pour une lecture aisée et sans erreur.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443510 réf. 300.

Accessoire(s):

Support 445180, câble de données 497080.