Banc de contrôle de concentricité RPGP, Pour ⌀ pièce: 1-25mm

Réf.: 443210 1-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ pièce (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ pièce 1 mm - 25 mm
Largeur tasseau en T H7 10 mm
Longueur plaque de base 350 mm
Largeur plaque de base 160 mm
Poids 12 kg
Type de produit Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Identification et classification

Référence article 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Réf. fabricant B703000004 RPGP 350
Fabricant/personne responsable Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Description

Exécution:

Plaque de base trempée et rectifiée avec 2 rainures de serrage. Déplacement progressif des poupées à support en V (avec supports en carbure), du dispositif à cylindres et du support articulé. Butée universelle, montable avec précision par rapport au plan et perpendiculairement aux prismes. L’angle de prisme de 108° permet également de vérifier des pièces de type polygonal. Support articulé pour le montage d’un comparateur ou d’un indicateur à levier.

Utilisation:

Contrôle de la planéité et de la concentricité de pièces de rotation.

Livraison:

Plaque de base avec 2 poupées à support en V et une butée, dispositif à cylindres et support articulé (sans comparateur).

Accessoire(s):

Support articulé avec tasseau en T 443295. Poupées mobiles à cylindres et poupées à support en V 443050443160 avec largeur de tasseau en T de 10h6. Poupée à support en V réglable en hauteur disponible sur demande.