Paire de poupées mobiles, pour Hauteur pointe: 50/75mm

Réf.: 443160 50/75
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour Hauteur pointe (mm) Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de ⌀ 2 mm - 40 mm
Largeur tasseau en T h6 10 mm
Charge admissible maximale par paire 20 kg
Type de produit Poupée mobile pour cylindres

Identification et classification

Référence article 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350
Fabricant/personne responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Description

Utilisation:

Pour la vérification de pièces sans trou de centrage ou trop longues.

Adapté(s) pour:

Bancs de contrôle de concentricité 443000 réf. 50 et 75 / 443210.