• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Support hydraulique (avec base magnétique), Porte-à-faux: 300mm

Réf.: 440600 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
556 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 300 mm
Raccord fileté M8
Positionnement du raccord fileté Sur le côté
Force d'attraction 1 000 N
Base magnétique, longueur 75 mm
Base magnétique, largeur 56 mm
Base magnétique, H 58 mm
Type de produit Support de mesure

Identification et classification

Référence article 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805
Réf. fabricant 440600 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support hydraulique avec blocage central - Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Grand bouton rotatif en caoutchouc (⌀ 54 mm) pour serrage et desserrage manuel aisé. Les bras articulés pivotent de 360° autour du support de comparateur, sont orientables sur plus de 180° et sont adaptés aux comparateurs avec queue ⌀ 6 et 8 mm ou prisme.
Support avec base magnétique et bouton rotatif ergonomique. Aimant ferrite de haute qualité avec surface d'appui à l'arrière et semelle prismatique rectifiées pour pose sur des arbres et corps cylindriques. Gaine plastique au toucher agréable recouvrant la base magnétique pour une meilleure protection contre les chocs et isolation thermique.

Livraison:

Bras articulé 440610 300 et base magnétique 440620 1.

Remarque(s):

A l'état ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans variations de pression. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.