Indicateur numérique à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm, Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier: 0,9/45mm

Réf.: 436501 0,9/45
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 39,40 € /pcs.
  • 52,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Ecart fe 5 µm
Erreur de réversibilité fu 3 µm
Interface Interface Digimatic; Interface USB
Plage de pivotement 2×110 degré
Force de mesure 0,15 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie numérique
Type de produit Indicateur a levier

Identification et classification

Référence article 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Réf. fabricant 4306130
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Indicateur numérique avec affichage numérique et analogique, lecture 1/1000.
Modes de mesure: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilité d’introduire un facteur de correction.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, tige de serrage ⌀ 8 mm, clé pour palpeur de mesure, palpeur de mesure carbure ⌀ 2 mm.

Accessoire(s):

Câble de données 498951. Palpeurs de rechange, voir 436210; 436240.