Jeu de vérificateurs d’alésage de précision carbure sans comparateur SU 50-160 mm

Réf.: 435070 50-160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 132,50 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 50 mm - 160 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 180 mm - 230 mm
Nombre de vérificateurs d'alésage 2
Nombre de touches de mesure 18
Nombre de bagues de mesure 7
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435070 50-160
EAN / GTIN 2050001046673
Réf. fabricant 11700002

Description

Exécution:

Vérificateurs d’alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents ⌀ par l'inermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.
Touches de mesurecarbure rapporté.

Utilisation:

Pour la mesure précise d’alésages (⌀), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

Livraison:

Vérificateur d’alésage de précision complet (sans comparateur).

Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange