Sada vnitřních přesných měřicích přístrojů TK bez úchylkoměru SU, Rozsah měření: 50-160mm

Artiklové číslo: 435070 50-160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 525,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 2 ks
Ukazatel žádné zobrazení
Počet měřicích destiček 7 ks
Počet čepů 18 ks
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ne
S měřicími kotouči ano
S měřicím čepem ano
Přesnost opakování 0,5 µm
Měřená hodnota min. 50 mm
Měřená hodnota max. 160 mm
Hloubka měření min. 180 mm
Hloubka měření max. 230 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435070 50-160
EAN / GTIN 2050001046673
Číslo výrobce 11700002
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Samostředicí dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středicím talířkem. Přesný přenos dráhy dotyku prostřednictvím kruhového segmentu s lehkým chodem. Nastavování různých ⌀ zajišťuje pevný, vyměnitelný měřicí čep. Měřicí čep (dotyk) osazený tvrdokovem. Držák přístroje stabilizovaný na teplotu rukou a okolní teplotu.
Pevné měřicí čepy osazené TK.

Použití:

K přesnému měření ⌀ otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pro velké měřené hloubky č. 435142, přesný ukazatel č. 434674, digitální přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 434900 vel. 16. Provedení s rozsahem měření 800 mm k dodání na poptávku.