Touche en acier, Type: 16

Réf.: 434900 16
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
710 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau pointe acier
Type de palpeur palpeur à bille
Diamètre bille D 4 mm
Type de produit Palpeurs de mesure
Raccord fileté M2,5
Matériau acier
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 434900 16
EAN / GTIN 4031452620153
Réf. fabricant 434900 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Touches spéciales et de rechange pour comparateurs, indicateurs de précision et pieds à coulisse. Raccord fileté M2,5.

Remarque(s):

Touches de mesure spéciales suivant plan du client disponibles sur demande.