Boîtier d’interface Easy Box, Type: U4S

Réf.: 434733 U4S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série EasyBox
Référence fabricant EasyBox, Typ: U4S
Directive / Marquage marquage CE
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 4
Raccordement commande au pied oui
Type de raccordement entrée; sortie
Vitesse de transmission des données 12 MB/s
Type de produit interface de données
Connexion RS232; USB
Type de transmission connexion
Longueur 157 mm; 157 mm
Largeur 90 mm; 90 mm
Hauteur 65 mm

Identification et classification

Référence article 434733 U4S
EAN / GTIN 2050001941084
Fabricant/personne responsable MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.marposs.com

Description

Exécution:

Boîtier d'interface pour un raccordement aisé et économique de transducteurs de mesure inductifs, de systèmes de mesure incrémentaux, d'instruments de mesure pneumatiques et d'appareils de mesure avec interface série ou Digimatic. Commande des données via un signal externe (commande au pied). Convient pour l'acquisition de mesures statistiques ou dynamiques.

Adapté(s) pour:

Afficheur de valeurs mesurées Merlin 434731.

Remarque(s):

Autres EasyBox pour entrées et sorties numériques (compatibles SPS) et sondes de température disponibles sur demande.