Comparateur numérique, Plage de mesure: 50mm

Réf.: 434622 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 32,60 € /pcs.
  • 75,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre boîtier 59 mm
Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne
Tension nominale 5,9 V
Intensité nominale 2 A
Indice de protection IP IP30
Epaisseur du boîtier 49,1 mm
Longueur totale L 247,8 mm
Matériau boîtier aluminium
Affichage mode analogique; mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 50,8 mm
Force de mesure min. 0 N
Force de mesure max. 2,3 N
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Répétabilité 2 µm
Erreur admissible 0 mm
Ecart de mesure MPE 4 µm
Ecart de mesure 4 µm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Longueur tige de serrage 19,5 mm
Norme norme usine
Erreur de réversibilité fu 2 µm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation, mode analogique 0,001 mm
Valeur de graduation, mode numérique 0,001 mm
Cadran pivotant non
Affichage éclairé oui
Index de tolérance réglables oui; oui
Unité de lecture, mode analogique millimètre
Unité de lecture, mode numérique millimètre
lecture 0,001 mm; 0,001 mm
Hauteur des chiffres 11 mm
Interface Digimatic
Fonction de preset oui
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Réétalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434622 50
EAN / GTIN 4946368840666
Réf. fabricant 543-853D
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Grand affichage numérique et affichage analogique supplémentaire. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l’alimentation secteur.
Touche de mesure avec bille en carbure, filetage M2,5×0,45.

Avantage(s):

  • Interface bidirectionnelle Digimatic S1.
  • Rétroéclairage LCD rouge/vert pour calcul visuel de tolérance GO/±NG.
  • Affichage analogique à barres.
  • Fonction MAX/MIN-RANGE (valeur de battement) avec une fréquence de 500 balayages/s.
  • Alimentation électrique externe via bloc d’alimentation c.a.
  • Grande précision.

Fonctionnement:

IP30: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Avec câble secteur 497661, bloc d’alimentation c.a. DC 6 V / 2 A (version CEE Allemagne).

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.