{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 59 mm | |
| Type de fiche, entrée | F | |
| Pour pays | Allemagne | |
| Tension nominale | 5,9 V | |
| Intensité nominale | 2 A | |
| Indice de protection IP | IP30 | |
| Epaisseur du boîtier | 49,1 mm | |
| Longueur totale L | 168,5 mm | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Affichage | mode analogique; mode numérique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 25,4 mm | |
| Force de mesure min. | 0 N | |
| Force de mesure max. | 1,8 N | |
| Répétabilité | 2 µm | |
| Erreur admissible | 0 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 2,5 µm | |
| Ecart de mesure | 2,5 µm | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Tolérance tige de serrage | h6 | |
| Longueur tige de serrage | 19,5 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Erreur de réversibilité fu | 2 µm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Valeur de graduation, mode analogique | 0,001 mm | |
| Valeur de graduation, mode numérique | 0,001 mm | |
| Cadran pivotant | non | |
| Affichage éclairé | oui | |
| Index de tolérance réglables | oui; oui | |
| Unité de lecture, mode analogique | millimètre | |
| Unité de lecture, mode numérique | millimètre | |
| lecture | 0,001 mm; 0,001 mm | |
| Hauteur des chiffres | 11 mm | |
| Interface | Digimatic | |
| Fonction de preset | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 434622 25 | |
| EAN / GTIN | 4946368840529 | |
| Réf. fabricant | 543-851D | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |