• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 25mm

Réf.: 434090 25
Remise
238,76 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 24,70 € /pcs.
  • 75,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 25 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,02 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure ≤ 1,8 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Longueur tige de serrage 40 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Profondeur 23 mm
Longueur 208 mm
Largeur 38 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Réf. fabricant 575-121
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec affichage du point zéro à n’importe quelle position. Boîtier métallique robuste, tige de touche sur roulement de précision. 20000 h d’utilisation continue sur pile.

Fonctionnement:

IP42: protection contre les chutes d’eau en oblique (gouttes d’eau), jusqu’à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.