{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre du comparateur | 38,1 mm | |
| Référence fabricant | 801 SGI | |
| Longueur totale L | 99 mm | |
| Emballage | Etui | |
| Largeur totale B | 75 mm | |
| Hauteur totale H | 40,5 mm | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | -0,381 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,381 mm | |
| Force de mesure min. | 0,15 N | |
| Force de mesure max. | 0,15 N | |
| Répétabilité | 2,54 µm | |
| Diamètre de bille de mesure | 2 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Caractéristique comparateur | antichocs | |
| Ecart fe | 10,16 µm | |
| Ecart total ftot | 12,7 µm | |
| Erreur de réversibilité fu | 3,048 µm | |
| Valeur de graduation | 0,013 mm | |
| Lecture 1 tour | 0,762 mm | |
| Unité de lecture | pouce | |
| lecture | 0,001 pouce | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Type de produit | levier palpeur |
| Référence article | 4307970 | |
| EAN / GTIN | 4059192013639 | |
| Réf. fabricant | 4307970 | |
| Article hors catalogue | L40080 3104 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |