Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches, Plage de mesure: 6-8mm

Réf.: 429250 6-8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 46,00 € /pcs.
  • 23,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Plage de mesure 6 mm - 8 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 0,005 mm
Interface Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Dim. a 2 mm
Profondeur de mesure standard 83 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 183 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Rapport d’essai Certificat du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Identification et classification

Référence article 429250 6-8
EAN / GTIN 4946368562834
Réf. fabricant 568-361
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm. Affichage orientable à 330°. Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au cône intérieur en carbure.
Surfaces de mesure en carbure revêtu de titane.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

Fonctionnement:

  • La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).
  • Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n’importe quelle position.
  • Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.
  • Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données Digimatic 497080, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

Pièce(s) de rechange:

Tête de rechange 429252.