Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth®, Plage de mesure: 10-12,5mm

Réf.: 428702 10-12,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 23,20 € /pcs.
  • 46,00 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme DIN 863
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure 10 mm - 12,5 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture commutable mm / pouces
Erreur admissible 0,004 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Dim. a 1,9 mm
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Profondeur de mesure standard 58 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 134 mm
Métrologie numérique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d’intérieur à 3 touches

Identification et classification

Référence article 428702 10-12,5
EAN / GTIN 5051102207762

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf. 12,5−16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 2 valeurs prédéfinies.
  • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d’étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.