Système de mesure d'alésages ULTIMA, Plage de mesure: 2-6mm

Réf.: 428675 2-6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ULTIMA
Référence fabricant Bohrungsmesssystem ULTIMA
Emballage Etui
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Avec bague de réglage oui
Nombre de bagues de réglage 3 pc.
Avec têtes de mesure oui
Nombre de têtes de mesure 5 pc.
lecture, millimètre 0,0001 mm
lecture, pouce 0,0001 pouce
Type de produit Palpeurs rapide d’intérieur
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 2 mm
Plage de mesure max. 6 mm
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage oui
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 428675 2-6
EAN / GTIN 2050002079960

Description

Exécution:

Système de mesure de très haute précision pour les ⌀ intérieurs. Ensemble composé d’un vérificateur d’alésage,
de différentes têtes de mesure, de bagues de réglage et d’une unité d’affichage D62S.
  • Force de mesure constante pour une excellente répétabilité.
  • Autocentrage des têtes de mesure dans l'’alésage.
  • Système FASTFIT pour un changement rapide des têtes de mesure.
  • Support multipalpeur: si vous disposez déjà de palpeurs de mesure et d’un afficheur numérique (y compris d’une autre marque), ceux-ci sont compatibles avec le système ULTIMA dans la plupart des cas.
  • Appareil de mesure compatible avec les afficheurs D62S, D80S, D100S, D200S.
  • Touches de mesure en céramique à partir de 12 mm.
  • Mesure de trou borgne en version standard à partir de 12 mm.
  • Pour la mesure de pièces différentes sur un même poste de mesure, il est possible de brancher plusieurs palpeurs de mesure sur une seule unité d'’affichage.

Livraison:

Poignée avec palpeur de mesure intégré, têtes de mesure, bagues de réglage, unité d'affichage, bloc d'alimentation, mode d'emploi, étui et certificats d'étalonnage (UKAS).

Remarque(s):

Plage de mesure des différentes têtes de mesure au choix de 2 à 310 mm (0,080 pouce – 12,000 pouce). Types de tête de mesure spéciaux ou pour la mesure de filetages, gorges, dentures, alésages profonds, etc. disponibles sur demande.