{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | CJL-INOX | |
| Graduations | millimètre | |
| Graduation | 1 mm | |
| Unité de plage de mesure | millimètre | |
| Plage de mesure min | 900 mm | |
| Plage de mesure max. | 2 200 mm | |
| Largeur du ruban | 16 mm | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban seul | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 2 200 mm | |
| Largeur totale | 16 mm | |
| Inoxydable | oui | |
| Classe de précision | GG 2 | |
| Norme | DIN 866 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Référence article | 415198 2200 | |
| EAN / GTIN | 2050001677044 | |
| Réf. fabricant | 62200077 | |
| Fabricant/personne responsable | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |