Jeu de pieds à coulisse numériques, avec jauge de profondeur plate, plage de mesure 150 mm IP54 avec sortie de données, Nombre de pieds à coulisse: 10

Réf.: 412681 10
Remise
1 139,20 €
Fixer le prix 10 Unité (90,91 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 49,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 180,00 € /pcs.
  • 100,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 10 pc.
Nombre de piles incluses 10 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Série -
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure rodage fin
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Longueur de bec 40 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Métrologie mode numérique
Fonction de preset oui
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11,5 mm
Interface interface Digimatic; interface USB
Norme ISO 13385
Largeur jauge de profondeur 1,3
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 412681 10
EAN / GTIN 4067263100225
Réf. fabricant 412681 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Avec fonction Preset (préréglage). Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene®. Surfaces de mesure finement rodées.

Avantage(s):

  • Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene®®.
  • Longue durée de vie des piles.
  • Grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm.
  • Nouveau design moderne.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.
10× pieds à coulisse 412680 réf. 150.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, interface clavier 498963

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.